おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモ エボ 前開きロングタイツ
「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。
材質
【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%
色
ブラック
機能
蓄熱保温、全面消臭、速乾
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51821220
JW-241
S
155-165
68~76
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
51821256
JW-241
3L
175-185
108~116
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
51821229
JW-241
M
165-175
76~84
オープン
取扱い終了
返品不可
51821238
JW-241
L
175-185
84~94
オープン
取扱い終了
返品不可
51821247
JW-241
LL
175-185
94~104
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください