おたふく手袋
オーバーザファンクション 前開きロングタイツ
新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。
材質
【本体】ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%【ウエスト部】ナイロン65%・ポリエステル35%
色
ブラック
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51820985
JW-552
S
155-165
68~76
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51820994
JW-552
M
165-175
76~84
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51821010
JW-552
L
175-185
84~94
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51821019
JW-552
LL
175-185
94~104
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51821028
JW-552
3L
175-185
98~108
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください