BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ

BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ - おたふく手袋
(2件のレビュー)

優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。

材質【本体】ポリエステル85%・ポリウレタン:15%【メッシュ部分】ポリエステル100%ブラック色番11内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51821615JW-6234L112-120175-185
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51821570JW-623S80-88155-165
オープン
取扱い終了
51821579JW-623M88-96165-175
オープン
取扱い終了
51821588JW-623L96-104175-185
オープン
取扱い終了
51821597JW-623LL104-112175-185
オープン
取扱い終了
51821606JW-6233L108-116175-185
オープン
取扱い終了
51821624JW-6235L116-124175-185
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51821615
2025-06-29
用途: 大型トラック運転手
建設業・工事業

会社の作業着の下にクルーネックを着て運転をしてもゴワゴワ違和感なく涼しく運転に集中出来る。リピート決定!

対象商品 : 51821597
2024-05-02
用途: 作業時

化繊のストレッチ系シャツはかなり汗のにおいが気になりますが、
こちらの商品はしっかり消臭されている感じがします。
某有名ワークショップのものは消臭の商品が少ないためこちらを選びました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする