BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ

BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ - おたふく手袋
(3件のレビュー)

優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。

材質【本体】ポリエステル85%・ポリウレタン:15%【メッシュ部分】ポリエステル100%ブラック色番11内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51821640JW-625S80-88155-165
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51821658JW-625L96-104175-185
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51821649JW-625M88-96165-175
オープン
取扱い終了
51821667JW-625LL104-112175-185
オープン
取扱い終了
51821676JW-6253L108-116175-185
オープン
取扱い終了
51821685JW-6254L112-120175-185
オープン
取扱い終了
51821694JW-6255L116-124175-185
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 屋外作業に使用

着用感良く動作しやすく夏場の屋外作業を快適に出来ます。

2024-09-16
用途: 作業時
ADS

服は通常Lサイズを選択するのですが、LLを選択。というのもこちらの商品はLLでも新品時はかなりタイトで着づらく、汗をかいて脱ぐ時はなおさら脱ぎづらい。かなり使用してややくたびれてくるとようやく丁度よくなります。これはおたふく手袋さんの他の長袖シャツでも同様です。冷感、消臭効果はあまり実感できませんが、よく伸びるのでストレッチ性は良く作業しやすいです。ということでサイズ選択だけ注意する必要があります。

3が参考にしています
対象商品 : 51821658
2024-07-27
用途: 計装保守点検
有限会社若電建設業・工事業

リピート購入となります。着心地はとても良い感じがしました。
空調服とセットで着ていますが、ファンを回していないときは多少暑く感じますが、慣れるとそうでもありません。汗をかいてもそれほど匂いは無いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする