おたふく手袋
オーバーザファンクション ロングスリーブ クルーネックシャツ
新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。
材質
ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51821710
JW-540
ブラック
S
80-88
155-165
11
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821719
JW-540
ブラック
M
88-96
165-175
11
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821728
JW-540
ブラック
L
96-104
175-185
11
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821737
JW-540
ブラック
LL
104-112
175-185
11
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821746
JW-540
ブラック
3L
108-116
175-185
11
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821755
JW-540
カモフラ×ブラック
S
80-88
155-165
69
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821764
JW-540
カモフラ×ブラック
M
88-96
165-175
69
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821780
JW-540
カモフラ×ブラック
L
96-104
175-185
69
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821789
JW-540
カモフラ×ブラック
LL
104-112
175-185
69
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821798
JW-540
カモフラ×ブラック
3L
108-116
175-185
69
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください