おたふく手袋
BTデュアル3Dファーストレイヤー ロングスリーブ クルーネックシャツ
シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
材質
ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%
色
ブラック
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51822717
JW-522
S
80-88
155-165
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
51822726
JW-522
M
88-96
165-175
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
51822735
JW-522
L
96-104
175-185
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
51822744
JW-522
LL
104-112
175-185
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
51822760
JW-522
3L
108-116
175-185
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください