おたふく手袋
BTデュアル3Dファーストレイヤー ショートスリーブ クルーネックシャツ
シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
材質
ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%
色
ホワイト
色番
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51823049
JW-521
S
80~88
155~165
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
51823058
JW-521
M
88~96
165~175
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
51823067
JW-521
L
96~104
175~185
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
51823076
JW-521
LL
104~112
175~185
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
51823085
JW-521
3L
108~116
175~185
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください