おたふく手袋
BT冷感3Dファーストレイヤー ノースリーブ ラウンドネックシャツ
新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造(特許出願中)素材、デュアルファブリックPLUS+搭載。汗のべたつきを軽減するだけでなく、冷感機能を兼ね備え快適な着心地を保つ。
材質
ポリエチレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%
機能
冷感
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51822918
JW-713
ブラック
SS
78~84
155~165
11
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51822927
JW-713
ブラック
S
80~88
155~165
11
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51822954
JW-713
ブラック
LL
104~112
175~185
11
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51822970
JW-713
ブラック
3L
108~116
175~185
11
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51822979
JW-713
ホワイト
SS
78~84
155~165
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51822988
JW-713
ホワイト
S
80~88
155~165
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51823015
JW-713
ホワイト
LL
104~112
175~185
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51823024
JW-713
ホワイト
3L
108~116
175~185
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51822936
JW-713
ブラック
M
88~96
165~175
11
オープン
取扱い終了
返品不可
51822945
JW-713
ブラック
L
96~104
175~185
11
オープン
取扱い終了
返品不可
51822997
JW-713
ホワイト
M
88~96
165~175
12
オープン
取扱い終了
返品不可
51823006
JW-713
ホワイト
L
96~104
175~185
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください