曜日別特売

BT冷感速乾デュアルブロック ショートスリーブ クルーネックシャツ

BT冷感速乾デュアルブロック ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感速乾デュアルブロック ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感速乾デュアルブロック ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感速乾デュアルブロック ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋
(1件のレビュー)

新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造シャツ。接触冷感機能・吸汗速乾機能に大変優れる。シルエットはゆったりめのルーズフィットタイプ。

材質ポリエチレン55%・ポリエステル45%機能新接触冷感・吸汗速乾内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51822814JW-608ヘザーブラックS80~88155~16572
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51822830JW-608ヘザーブラックM88~96165~17572
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51822839JW-608ヘザーブラックL96~104175~18572
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51822848JW-608ヘザーブラックLL104~112175~18572
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51822866JW-608ヘザーブルーS80~88155~16573
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51822875JW-608ヘザーブルーM88~96165~17573
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51822884JW-608ヘザーブルーL96~104175~18573
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51822900JW-608ヘザーブルーLL104~112175~18573
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51822909JW-608ヘザーブルー3L108~116175~18573
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
51822857JW-608ヘザーブラック3L108~116175~18572
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51822884
2024-08-31
用途: 屋外で行う、土工の作業。
その他業種

おたふく手袋さん、御社の商品である「 この冷感速乾シャツ 」一つも速乾性が、
有りませんが謳い文句とかけ離れていませんか?
汗が引くどころか、汗をドンドン吸ってくれて作業してても重いですよ。
改善されたし!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする