おたふく手袋
オーバーザファンクション ショートスリーブ クルーネックシャツ
新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。
材質
ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%
色
ブラック
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51822769
JW-541
S
80~88
155~165
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51822778
JW-541
M
88~96
165~175
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51822787
JW-541
L
96~104
175~185
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51822796
JW-541
LL
104~112
175~185
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51822805
JW-541
3L
108~116
175~185
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください