おたふく手袋
BTデュアル3Dファーストレイヤー ノースリーブ クルーネックシャツ
シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
材質
ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51823040
JW-520
ブラック
SS
78~84
155~165
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
51823094
JW-520
ホワイト
SS
78~84
155~165
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
51823110
JW-520
ホワイト
S
80~88
155~165
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
51823119
JW-520
ホワイト
M
88~96
165~175
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
51823128
JW-520
ホワイト
L
96~104
175~185
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
51823137
JW-520
ホワイト
LL
104~112
175~185
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
51823146
JW-520
ホワイト
3L
108~116
175~185
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください