曜日別特売

ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ニトリルゴムコート

ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ニトリルゴムコート - おたふく手袋

極細繊維マイクロファイバーを全域に使用。
肌ざわりと着用感にこだわり尽くした仕様で手首部分は締めつけ跡が残りにくい新型オーバーロック。

材質手袋:ナイロン・ポリウレタンアッシュブルー入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51823198A-498220S715.4
610
469
516(税込)
6日以内出荷
51823207A-498230M7.517
610
469
516(税込)
6日以内出荷
51823216A-498240L818
610
469
516(税込)
当日出荷
51823225A-498250LL8.418.8
610
469
516(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする