おたふく手袋
ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ポリウレタンコート
極細繊維マイクロファイバーを全域に使用。
肌ざわりと着用感にこだわり尽くした仕様で手首部分は締めつけ跡が残りにくい新型オーバーロック。
材質
手袋:ナイロン・ポリウレタン
色
カーキ
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51823234
A-496
220
S
7
15.4
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
51823250
A-496
230
M
7.5
17
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
51823259
A-496
240
L
8
18
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
51823268
A-496
250
LL
8.4
18.8
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください