曜日別特売

ソーラーライト TYH-40WG

ソーラーライト TYH-40WG - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WG - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WG - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WG - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WG - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。

用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。材質アルミニウム合金+強化ガラス(本体)、単結晶シリコン(ソーラーパネル)寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36全光束(Lm)3500発光色昼光色保護等級【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A 5本 (3.7V)センサー感知方式光センサー点灯方式光センサーコード長さ(cm)ライト分:約120、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8設置場所屋外効率ライト:40W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W灯数1防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65電球の種類LED点灯時間(時間)約6-12照射角度(°)約120内容量1台
注意
※・点灯時間は設置地域の日射量により異なります。・各機器において機能の低下が予想されるため、点検を定期的(目安6ヶ月)に行ってください。・燃えやすい物や引火しやすい物の近くには設置しないでください。・布や紙など燃えやすい物をかぶせないでください。火災の原因となります。・本製品は生活防水構造ですので、通常の雨や風には耐えますが、大量の水がかかる場所や湿気の多い場所などでは使用できません。・充電池寿命について、充放電サイクルを500回以上繰り返すと、性能や寿命が近付いておりますので、早めに新しい電池との交換をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51820845TYH-40WG
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする