曜日別特売

セーフティストッパー

セーフティストッパー - MYSTセーフティストッパー - MYSTセーフティストッパー - MYST

粘着テープで取り付けが簡単にできます。
扉の開け閉めの際、ロックおよび解除が簡単です。

用途
食器棚やキッチンなどの両開き扉に取り付けます。
振動などによる扉の開きを防ぎ、モノの落下や飛び出しを防止します。
種別ストッパー材質(粘着テープ)ポリエチレン発泡体・アクリル系接着剤ブラック材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
518203894560261144036
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする