曜日別特売

LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角

LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)

・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。

用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。全光束(Lm)約42000電源タイプ電源コード式電球の種類LED使用場所屋内外防水保護等級IP66消費電力(W)400幅(mm)472高さ(mm)444奥行(mm)77コード長さ(m)約2入力電圧(V)AC85~265芯数3照射角度(°)約120内容量1台
注意
※・大型投光器は施工設置が必要ですので、この製品の電源ケーブルは3芯仕様で、長さは2mで、プラグイン式のプラグは付属していませんので、ご購入前にご注意ください。・安全上、LEDを直視しないでください。・LEDの発光色や明るさにはバラつきがありますのであらかじめご了承ください。・分解、加工、加熱をしたり、水などの液体は入れないでください。・電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないでください。・取付の際は、器具各部にヒビ割れや、カケ等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。・本製品に強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
コード長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51823505LD-400NE約42000約2400
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 工場壁掛け照明として

付いていた照明の故障により交換品として選んでみたが、想像以上に明るかった。周りからまぶしいとクレームがくるかもだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする