曜日別特売

ネスティングボックスチェスト

ネスティングボックスチェスト - アイリスオーヤマネスティングボックスチェスト - アイリスオーヤマネスティングボックスチェスト - アイリスオーヤマネスティングボックスチェスト - アイリスオーヤマネスティングボックスチェスト - アイリスオーヤマネスティングボックスチェスト - アイリスオーヤマネスティングボックスチェスト - アイリスオーヤマネスティングボックスチェスト - アイリスオーヤマ

工具不要で簡単に組み立てができるボックスチェスト3個セットです。
天板・本体・前枠・引き出しを組み合わせて完成します。
クローゼット収納にぴったりです。衣類収納に最適です。
引き出しはストッパー付きで、落下を防ぎます。
ベッド下のデッドスペースも有効活用できます。

材質【天板・本体・引き出し】ポリプロピレン【前枠】ポリスチレン耐荷重(kg)6積載段数(段)3まで内容量1セット(3個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135118NSBC-500×31700400×500×235325×433×1801個あたり:Tシャツ12枚、セーター4枚、バスタオル6枚
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135127NSBC-500D×31900400×500×300318×438×2401個あたり:Tシャツ18枚、セーター6枚、バスタオル10枚
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする