アイリスオーヤマ
粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(90巻)3P
こんなお得な商品も!
カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ
モノタロウ
¥
299
~
税込
¥
329
~
(126)
【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質
【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系
テープ幅(mm)
160
内容
3巻入
巻数
90
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペア
適合用途
カーペット
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
関連資料:
粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)
注意
※同サイズであれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52135154
NC-SH903P
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください