曜日別特売

粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P

粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【強粘着】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。

材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容3巻入サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38(90周巻)適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※同サイズであれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135170NC-SK903P
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52135170
2025-09-04
用途: 猫の毛をとる
その他業種

一枚めくるのがスムーズでイライラせず、糸が絡まったりしないので、簡単に作業できてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする