曜日別特売

粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2P

粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2P - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【ななめカット】片手でするんとめくりやすい、ななめカットを採用したカーペットローラーハンディタイプのスペアテープです。
強粘着なので、髪の毛やほこりをしっかりキャッチします。

材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容2巻入サイズ(mm)(幅×芯内径)100×38(60周巻)適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135179NC-HS602P
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 服のホコリ取りに使用
医療・福祉・介護関連業

以前のバージョンからリニューアルされ、改悪されました。値段は高くなり、粘着力は弱く、複数枚が一度にめくれてしまい、全てにおいて使用感が悪化しました。オススメしません

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに共有させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする