曜日別特売

粘着クリーナー トルクル ハンディ

粘着クリーナー トルクル ハンディ - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディ - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディ - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディ - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディ - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディ - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディ - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【ななめカット】片手でするんとめくりやすい、ななめカットを採用したカーペットローラーのハンディタイプです。
強粘着なので、髪の毛やほこりをしっかりキャッチします。

材質【テープ】(基材・はくり紙・芯)紙【粘着剤】合成ゴム系、【本体・ケース】ポリプロピレン質量(g)113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×62×230サイズ(mm)(幅×芯内径)100×38(60周巻)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135197NC-HD
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52135197
2025-02-25
用途: スーツの毛玉取り用

小さくてカバンに入れても邪魔にならなくてとても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする