曜日別特売

【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入

【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 - アイリスオーヤマ【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 - アイリスオーヤマ【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 - アイリスオーヤマ【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 - アイリスオーヤマ【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 - アイリスオーヤマ【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 - アイリスオーヤマ【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 - アイリスオーヤマ【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 - アイリスオーヤマ

【大容量100本入!】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。

材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系幅(mm)160巻数90(100本入)巻き芯内径(mm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※同サイズであれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135206NC-SH90100P
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする