曜日別特売

粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P

粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ

【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。

材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容120周巻(3巻入)サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※同サイズであれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135215NC-SH1203P
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする