曜日別特売

粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P

粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【強粘着】【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。

材質紙(基材・芯・はくり紙)、合成ゴム系(粘着剤)幅(mm)160巻数120(3巻入)テープ紙巻内径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※同サイズであれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135224NC-SK1203P
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52135224
2024-08-20
用途: カーペット、畳
その他業種

カーペット、畳で掃除機で吸いきれない細く細かなゴミ、埃が取れる。斜めカットなので簡単に端からくるりと剥がせてすぐ次の作業にかかれ、剥がしにくいもどかしさが無い。ストレスフリー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする