曜日別特売

【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V

【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V - アイリスオーヤマ

軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。

用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。穴あけ作業に。付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種)質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~400(低速)、0~1400(高速)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×65×217バッテリー容量(Ah)1.5把握径(Φmm)10(最大チャック)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135294JCDBL35
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする