曜日別特売

カラーメタルラック

カラーメタルラック - アイリスオーヤマカラーメタルラック - アイリスオーヤマカラーメタルラック - アイリスオーヤマカラーメタルラック - アイリスオーヤマカラーメタルラック - アイリスオーヤマカラーメタルラック - アイリスオーヤマカラーメタルラック - アイリスオーヤマカラーメタルラック - アイリスオーヤマ

お部屋の雰囲気に合わせて選べるカラーメタルラックです。
キッチン用品、デスク周りやランドリーなど幅広い収納でお使いいただけます。
別売のキャスターを取り付けると移動も簡単に行えます。
お客様組み立てとなります。

材質【棚板固定部品】ABS樹脂奥行(mm)350耐荷重(kg/段)約50耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50(1枚あたり)キャスターなし材質(棚板)スチール(粉体塗装)材質(ポール)スチール(粉体塗装)ポール径(Φmm)19内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/台)
高さ(mm)
質量(g)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135380CMM-55083100ライトグレー8005320550
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135389CMM-55083100ダークグレー8005320550
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135398CMM-55124100ライトグレー12307460550
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135407CMM-55124100ダークグレー12307460550
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135416CMM-75124100ライトグレー12308260750
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135425CMM-75124100ダークグレー12308260750
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135434CMM-75144100ライトグレー14308720750
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135450CMM-75144100ダークグレー14308720750
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする