曜日別特売

カラーメタルラック ハイタイプ

カラーメタルラック ハイタイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ハイタイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ハイタイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ハイタイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ハイタイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ハイタイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ハイタイプ - アイリスオーヤマカラーメタルラック ハイタイプ - アイリスオーヤマ

お部屋の雰囲気に合わせて選べるカラーメタルラックです。
キッチン用品、デスク周りやランドリーなど幅広い収納でお使いいただけます。
別売のキャスターを取り付けると移動も簡単に行えます。
お客様組み立てとなります。

材質【棚板・ポール】スチール(粉体塗装)【棚板固定部品】ABS樹脂奥行(mm)350キャスターなし棚板耐荷重(kg)50材質(棚板)スチール(エポキシ粉体塗装)材質(ポール)スチール(エポキシ粉体塗装)材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135459CMM-55165550×350×1600100ライトグレー16009380
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135468CMM-55165550×350×1600100ダークグレー16009380
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135477CMM-75185750×350×1800100ライトグレー180010800
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52135486CMM-75185750×350×1800100ダークグレー180010800
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする