曜日別特売

SUSラインテープ200x6 白

SUSラインテープ200x6 白 - ニトムズSUSラインテープ200x6 白 - ニトムズ

SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。

幅(mm)200長さ(m)6主な用途表示用粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)2712使用場所屋内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51828475RR0254
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする