曜日別特売

デュラクリップ

デュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLE

ドイツ DURABLE(デュラブル)社のロングセラーファイル「デュラクリップ 60」です。ヨーロッパのオフィスでよく使われており、使いやすさと丈夫さに定評があるA4ファイルです。クリップ部分を引き出し、書類を挟み、クリップ部分を元に戻すと書類を傷付けず、簡単に書類を収納できます。コピー用紙約60枚収納可能です。

用途書類に穴を開けずにまとめたい方におすすめです。A4サイズの書類を60枚収納できます。厚さ(mm)クリップ部分:8質量(g)52縦(mm)310横(mm)220収納枚数(枚)60内容量1冊
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51828326-ブラック
360
349
384(税込)
当日出荷
51828335-ホワイト
360
349
384(税込)
6日以内出荷
51828344-レッド
360
349
384(税込)
当日出荷
51828360-イエロー
360
349
384(税込)
当日出荷
51828369-グリーン
360
349
384(税込)
13日以内出荷
51828378-ブルー
360
349
384(税込)
6日以内出荷
51828387-ダークブルー
360
349
384(税込)
9日以内出荷
51828396-グレー
360
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
51828405-ミッドナイトブルー
360
349
384(税込)
8日以内出荷
51828414-ダークレッド
360
349
384(税込)
6日以内出荷
51828430-ダークグリーン
360
349
384(税込)
7日以内出荷
51828439-アンセラサイトグレー
360
349
384(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする