MAG(ノア精密)
MAG掛時計ブロンシュ
視認性にすぐれたシンプルな掛け時計
用途
しっかりと時を刻むステップ秒針
小ぶりで設置場所を選びません
クセのないデザインで使う場所を選びません
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
254×254×43
質量(g)
375
表示方式
アナログ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51828195
W-803
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください