BREADEN(ブリーデン)
家紋REEL
カラビナタイプで、各種バッグやD管などに取り付け可能。
用途
左:01、右:02
仕様
ラインナップ:2種類(01/02)
色(本体)
白
ケーブル長(cm)
60
内容量
1個
注意
※画像の左:01、右:02です、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51824415
01
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51824424
02
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください