曜日別特売

GPSハイブリッドソーラーライト(緑)

GPSハイブリッドソーラーライト(緑) - アスコGPSハイブリッドソーラーライト(緑) - アスコGPSハイブリッドソーラーライト(緑) - アスコGPSハイブリッドソーラーライト(緑) - アスコGPSハイブリッドソーラーライト(緑) - アスコGPSハイブリッドソーラーライト(緑) - アスコGPSハイブリッドソーラーライト(緑) - アスコGPSハイブリッドソーラーライト(緑) - アスコ

GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。

用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート内容量1台
注意
※電池は付属しておりません。別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51823864SWL10C-GPS(G)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

【グリーンクロス】GPSハイブリッドソーラーライト 白/緑/青/黄/赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする