GPSハイブリッドソーラーライト(赤)
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。
電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260
機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)
光源超高輝度LED×10灯
LED色赤
パターン発行:1パターン
防水性IP66相当
視認距離800m
連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60
反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
内容量1台
注意
※電池は付属しておりません。別途ご用意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
商品説明動画
【グリーンクロス】GPSハイブリッドソーラーライト 白/緑/青/黄/赤