曜日別特売

BREADEN フィネスフロロ 100m巻き

BREADEN フィネスフロロ 100m巻き - BREADEN(ブリーデン)

<フィネス専用設計>同強度なら今までより1サイズ細いラインが使えるというアドバンテージ。ウルトラフィネススペシャル(0.3号、0.4号)、フィネススペシャル(0.5号、0.6号、0.8号)。EXPERT専用:ウルトラフィネススペシャルをご使用の際は、キンク、ガイド絡み等のライントラブルに細心の注意が必要です。正しくラインコントロール・メンテナンスを行えるエキスパートアングラーのみがご使用ください。 <信頼の最高品質>国内最高技術が結集した原糸を使用し、強度、しなやかさ、摩耗性、・・・全てにおいて最高級のフロロカーボンラインです。

用途フィネスラインはここまで進化した!!「アジング」「メバリング」用ライン最高峰 0.3号(0.090mm)<アンダー0.1mm>で、1.7lbという破格の強度。違いがわかる「アジンガー」「メバリンガー」に贈る最強フロロカーボンライン「BREADENフィネスフロロ」ラインカラー:クリア、巻き:整列巻き長さ(m)100内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度(kg)
強度
太さ(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
518256140.3号/1.7lb平均:0.78平均:1.7lb0.090.3
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
518256300.4号/2.2lb平均:0.99平均:2.2lb0.1040.4
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
518256390.5号/2.6lb平均:1.18平均:2.6lb0.1170.5
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
518256480.6号/3.5lb平均:1.6平均:3.5lb0.1280.6
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
518256570.8号/4.3lb平均:1.93平均:4.3lb0.1480.8
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする