曜日別特売

ポケットフラッシュライト

ポケットフラッシュライト - MICRONポケットフラッシュライト - MICRONポケットフラッシュライト - MICRONポケットフラッシュライト - MICRONポケットフラッシュライト - MICRONポケットフラッシュライト - MICRONポケットフラッシュライト - MICRONポケットフラッシュライト - MICRON

持ち運びに便利。
アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。
片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。
持ち運びに便利なキーホルダー付き。
過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。

仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90質量(g)約36(バッテリー除く)輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン)使用可能温度範囲-20~50℃電池16340リチウムイオン電池(650mAh)落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)5500長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25耐水性IPX8 / 2m照射距離(m)最大148電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51828658C1
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする