曜日別特売

キーチェーン付きミニフラッシュライト

キーチェーン付きミニフラッシュライト - MICRONキーチェーン付きミニフラッシュライト - MICRONキーチェーン付きミニフラッシュライト - MICRONキーチェーン付きミニフラッシュライト - MICRONキーチェーン付きミニフラッシュライト - MICRONキーチェーン付きミニフラッシュライト - MICRONキーチェーン付きミニフラッシュライト - MICRONキーチェーン付きミニフラッシュライト - MICRON

コンパクトサイズで持ち運びに便利。
超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!
Samsung社製LED。
単4電池×1本使用。
日常使い・アウトドアなどに。
コンパクトサイズ・キーチェーン付きなので、持ち運びにも便利。

仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):100/1質量(g)約15.2(バッテリー除く)使用可能温度範囲-20~60℃落下距離(m)(試験)1長さL×直径(mm×Φmm)約62×15.4耐水性IPX7光度(cd)360照射距離(m)37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51828667N1
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする