azbil(旧:山武)
光電センサ
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
幅(mm)
タイプ
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51831729
FE-PA-F1
-
-
-
ファイバカッター
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
45日以内出荷
返品不可
51831738
FE-PA-L1
-
-
-
長距離レンズ
-40~200
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
51831747
FE-PA-S1
-
-
-
サイドビュー
-40~200
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51831756
FE-RR15
-
反射板
-
-
-
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51831774
FE-RR17
-
反射板
-
-
-
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51831790
FE-RR18
-
反射板
-
-
-
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51831799
FE-RR20
-
反射板
-
-
-
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51831808
FE-RR21
-
反射板
-
-
-
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51831817
FE-RR8
-
反射板
-
-
-
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51835606
HP-SR10
-
-
スリット:Φ1
-
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51835615
HP-SR20
-
-
スリット:2×2
-
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836814
SZ-A04
H2B全機種
-
-
-
-
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836830
SZ-A05
H2B全機種
-
-
ヨコ取付けカバー
-
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836839
SZ-A06
H2B全機種
-
-
-
-
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836848
SZ-A07
H2B全機種
-
-
-
-
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836857
SZ-A08
H2B全機種
-
-
-
-
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51831765
FE-RR16
-
反射板
-
-
-
¥
980
取扱い終了
返品不可
51835396
HPJ-A21
-
-
-
-
-
¥
7,350
取扱い終了
返品不可
51835405
HPJ-B01
-
-
-
-
-
¥
190
取扱い終了
返品不可
51835414
HPJ-B02
-
-
-
-
-
¥
190
取扱い終了
返品不可
51835430
HPJ-D21
-
-
-
-
-
¥
7,350
取扱い終了
返品不可
51835439
HPJ-R11
-
-
-
-
-
¥
6,090
取扱い終了
返品不可
51835448
HPJ-R21
-
-
-
-
-
¥
6,090
取扱い終了
返品不可
51835457
HPJ-T11
-
-
-
-
-
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
51835466
HPJ-T22
-
-
-
-
-
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
51835475
HPJ-U01
-
-
-
-
-
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください