曜日別特売

コネクタ

コネクタ - azbil(旧:山武)コネクタ - azbil(旧:山武)コネクタ - azbil(旧:山武)
接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用温度範囲(℃)
保護構造
耐電圧
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51835920PA5-4IBX03HK4DC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間0.3
2,830
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
51835929PA5-4IBX03HK-EDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間0.3
2,260
2,190
2,409(税込)
20日以内出荷
返品不可
51835938PA5-4IBX03SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間0.3
2,920
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
51835947PA5-4IBX03SK-CDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間0.3
2,920
2,890
3,179(税込)
40日以内出荷
返品不可
51835956PA5-4IBX05SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間0.5
2,920
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
51835965PA5-4IBX2SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間2
3,110
3,090
3,399(税込)
20日以内出荷
返品不可
51835974PA5-4IBX5HK-EDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間5
2,920
2,890
3,179(税込)
20日以内出荷
返品不可
51835990PA5-4IBX5SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間5
4,240
4,190
4,609(税込)
20日以内出荷
返品不可
51835999PA5-4ILX05SK-CDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間0.5
2,920
2,890
3,179(税込)
40日以内出荷
返品不可
51836008PA5-4ILX10HK-EDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間10
4,620
4,590
5,049(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836017PA5-4ILX2HK-EDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間2
2,360
2,290
2,519(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836026PA5-4ILX2SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間2
3,110
3,090
3,399(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836035PA5-4ILX2SK-CDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間2
3,110
3,090
3,399(税込)
40日以内出荷
返品不可
51836044PA5-4ILX5SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間5
4,240
4,190
4,609(税込)
21日以内出荷
返品不可
51836060PA5-4ISB05SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間0.5
4,890
4,880
5,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836069PA5-4ISB10CKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間10
27,600
26,900
29,590(税込)
40日以内出荷
返品不可
51836078PA5-4ISB10HK-EDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間10
6,580
6,490
7,139(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836087PA5-4ISB10SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間10
8,840
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836096PA5-4ISB15SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間15
11,200
10,900
11,990(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836105PA5-4ISB1CKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間1
10,300
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
51836114PA5-4ISB1SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間1
4,890
4,880
5,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836130PA5-4ISB20SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間20
13,600
12,900
14,190(税込)
25日以内出荷
返品不可
51836139PA5-4ISB2CKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間2
12,200
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836148PA5-4ISB2HK-EDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間2
4,330
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836157PA5-4ISB2SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間2
5,080
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836166PA5-4ISB3CKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間3
14,100
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836175PA5-4ISB3SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間3
5,470
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836184PA5-4ISB3SK-048DC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間3
23,500
22,900
25,190(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836200PA5-4ISB5CKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間5
18,100
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836209PA5-4ISB5HK-EDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間5
4,890
4,880
5,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836218PA5-4ISB5SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間5
6,210
6,190
6,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836227PA5-4ISX10SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間10
6,860
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836236PA5-4ISX10SK-CDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間10
6,860
6,790
7,469(税込)
60日以内出荷
返品不可
51836245PA5-4ISX15HK-EDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間15
6,020
5,990
6,589(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836254PA5-4ISX15SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間15
9,210
9,190
10,109(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836270PA5-4ISX1SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間1
2,920
2,890
3,179(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836279PA5-4ISX20HK-EDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間20
7,430
7,390
8,129(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836288PA5-4ISX20SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間20
11,600
10,900
11,990(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836297PA5-4ISX2CKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間2
8,650
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836306PA5-4ISX2SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間2
3,110
3,090
3,399(税込)
翌々日出荷
返品不可
51836315PA5-4ISX3CKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間3
10,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836324PA5-4ISX3SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間3
3,490
3,480
3,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
51836340PA5-4ISX5CKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間5
14,500
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836349PA5-4ISX5SKDC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間5
4,240
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836358PA5-4IV1KDC用-10~70IP65AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間0.5
1,880
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
51836367PA5-4JBX03HK4AC用---0.3
2,920
2,890
3,179(税込)
80日以内出荷
返品不可
51836376PA5-4JLX5HK-EAC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間5
3,020
2,990
3,289(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836385PA5-4JLX5SKAC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間5
4,330
4,290
4,719(税込)
20日以内出荷
返品不可
51836394PA5-4JSX10SKAC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間10
6,960
6,890
7,579(税込)
25日以内出荷
返品不可
51836410PA5-4JSX2HK-EAC用-10~70IP67AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間2
2,450
2,390
2,629(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする