曜日別特売

センサー

センサー - azbil(旧:山武)
仕様保護管耐圧 1.96MPa(25℃)材質SUS316種類許容差:クラスB通信方式導線方式 3導線式電流(mA)1適用領域測温範囲 -40~+350℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
シリーズ
許容導線抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51887020SPC625AJIS JPt100Ω白金測温抵抗体 形 SPC625AJPt100
32,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51887029SPC625BJIS Pt100Ω白金測温抵抗体 形 SPC625BPt100
32,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする