曜日別特売

モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series

モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series - SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series - SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)

耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(14.03MB)取扱説明書:取扱い説明書(1.23MB)
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
リード線取出方法
材質(シール)
管接続口径
定格電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51912597JSXM21-AN301R-1GS20基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912606JSXM21-AN301R-1GS-D20基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912615JSXM21-AN301R-1GS-F20基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912624JSXM21-AN301R-1GS-F-D20基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912640JSXM21-AN301R-1GS-U20基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912649JSXM21-AN301R-1GS-U-D20基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912658JSXM21-AN301R-1GS-U-F20基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912667JSXM21-AN301R-1GS-U-F-D20基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912676JSXM21-AN301R-1CS20コンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912685JSXM21-AN301R-1CS-D20コンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912694JSXM21-AN301R-1CS-F20コンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912710JSXM21-AN301R-1CS-F-D20コンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912719JSXM21-AN301R-1CS-U20コンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912728JSXM21-AN301R-1CS-U-D20コンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912737JSXM21-AN301R-1CS-U-F20コンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912746JSXM21-AN301R-1CS-U-F-D20コンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912755JSXM21-AN301R-1DS20DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912764JSXM21-AN301R-1DS-D20DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912780JSXM21-AN301R-1DS-F20DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912789JSXM21-AN301R-1DS-F-D20DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912798JSXM21-AN301R-1DS-U20DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912807JSXM21-AN301R-1DS-U-D20DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912816JSXM21-AN301R-1DS-U-F20DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912825JSXM21-AN301R-1DS-U-F-D20DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912834JSXM21-AN301R-1DZ20DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912850JSXM21-AN301R-1DZ-D20DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912859JSXM21-AN301R-1DZ-F20DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912868JSXM21-AN301R-1DZ-F-D20DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912877JSXM21-AN301R-1DZ-U20DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912886JSXM21-AN301R-1DZ-U-D20DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912895JSXM21-AN301R-1DZ-U-F20DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912904JSXM21-AN301R-1DZ-U-F-D20DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912920JSXM21-AN301R-1DN20DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912929JSXM21-AN301R-1DN-D20DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912938JSXM21-AN301R-1DN-F20DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912947JSXM21-AN301R-1DN-F-D20DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912956JSXM21-AN301R-1DN-U20DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912965JSXM21-AN301R-1DN-U-D20DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912974JSXM21-AN301R-1DN-U-F20DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912990JSXM21-AN301R-1DN-U-F-D20DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC100V
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
51912999JSXM21-AN301R-1WN20M12コネクタ・ケーブルなし(サージ電圧保護回路付)M12コネクタ用ケーブルは付属されません。別途手配必要です。NBR1/8AC100V
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
51913008JSXM21-AN301R-1WN-D20M12コネクタ・ケーブルなし(サージ電圧保護回路付)M12コネクタ用ケーブルは付属されません。別途手配必要です。NBR1/8AC100V
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
51913017JSXM21-AN301R-1WN-F20M12コネクタ・ケーブルなし(サージ電圧保護回路付)M12コネクタ用ケーブルは付属されません。別途手配必要です。NBR1/8AC100V
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
51913026JSXM21-AN301R-1WN-F-D20M12コネクタ・ケーブルなし(サージ電圧保護回路付)M12コネクタ用ケーブルは付属されません。別途手配必要です。NBR1/8AC100V
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
51913035JSXM21-AN301R-1WN-U20M12コネクタ・ケーブルなし(サージ電圧保護回路付)M12コネクタ用ケーブルは付属されません。別途手配必要です。NBR1/8AC100V
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
51913044JSXM21-AN301R-1WN-U-D20M12コネクタ・ケーブルなし(サージ電圧保護回路付)M12コネクタ用ケーブルは付属されません。別途手配必要です。NBR1/8AC100V
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
51913060JSXM21-AN301R-1WN-U-F20M12コネクタ・ケーブルなし(サージ電圧保護回路付)M12コネクタ用ケーブルは付属されません。別途手配必要です。NBR1/8AC100V
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
51913069JSXM21-AN301R-1WN-U-F-D20M12コネクタ・ケーブルなし(サージ電圧保護回路付)M12コネクタ用ケーブルは付属されません。別途手配必要です。NBR1/8AC100V
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
51913078JSXM21-AN301R-2CS20コンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC200V
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
51913087JSXM21-AN301R-2CS-D20コンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/8AC200V
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする