Φ100 モジュール円盤 P
強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!
アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。
固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。
取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。
設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。
メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
用途各種機器、装置の移動防止
使用工具剥離用工具(別売):LT-390P
寸法(Φ×高さH)(mm)100×23.5
構成Φ100円盤(六角モジュール付)×1セット
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)300
耐久性10年
素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
内容量1セット
注意
※本製品は地震による書棚からの書籍等の落下を防止するものですが、災害や事故等による被害を補償するものではありません。※取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
※本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。
※ なお落下防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
※本製品は5年を目安に交換してください。
※予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |