曜日別特売

Φ80モジュール円盤 P

Φ80モジュール円盤 P - リンテック21Φ80モジュール円盤 P - リンテック21Φ80モジュール円盤 P - リンテック21

強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!
アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。
固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。
取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。
設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。
メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!

用途各種機器、装置の移動防止使用工具剥離用工具(別売):LT-390P寸法(Φ×高さH)(mm)80×23.5構成Φ80円盤(六角モジュール付)×1セット使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)210耐久性10年素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板内容量1セット
注意
※本製品は地震による書棚からの書籍等の落下を防止するものですが、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
※取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
※本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。
※ なお落下防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
※本製品は5年を目安に交換してください。
※予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52011498MS-80MP
4,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする