曜日別特売

コンパクトヘッドライト

コンパクトヘッドライト - STAR Lightコンパクトヘッドライト - STAR Lightコンパクトヘッドライト - STAR Lightコンパクトヘッドライト - STAR Lightコンパクトヘッドライト - STAR Lightコンパクトヘッドライト - STAR Lightコンパクトヘッドライト - STAR Lightコンパクトヘッドライト - STAR Light

LED×3灯(白色×1灯、赤色×2灯)、点灯モードは白色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)の計4モード。
小型コンパクトで装着でき、防塵防水等級IP44、屋外でも使用出来ます。

付属品ヘッドバンド質量(g)約50(乾電池除く、ヘッドバンド含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約60×45×38使用電池単4乾電池×3本(別売)連続点灯時間約4時間(白色強点灯時)防塵防水性能IP44点灯方式スイッチ押下順:白色(強)点灯→白色(弱)点灯→赤色(2灯)点灯→赤色(2灯)点滅→消灯明るさ(Lm)120電球の種類LED(交換不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52011340SK-CHL120D43BK
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする