曜日別特売

シャッフルモク

シャッフルモク - FUKUTOKU(福徳産業)シャッフルモク - FUKUTOKU(福徳産業)シャッフルモク - FUKUTOKU(福徳産業)シャッフルモク - FUKUTOKU(福徳産業)シャッフルモク - FUKUTOKU(福徳産業)シャッフルモク - FUKUTOKU(福徳産業)

10G薄手で非常に丈夫な手袋。色は不ぞろいです。

材質綿・ポリエステル・その他モクカラー入数(双)12糸本数(本)3ゲージ数10素材綿・ポリエステル・その他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ダース(12双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52104729EG-111L6223.57.523.5
1,000
919
1,011(税込)
当日出荷
52104738EG-112LA4720722.5
1,000
919
1,011(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする