曜日別特売

KIDスマートヘルメット

KIDスマートヘルメット - 福昌

CE規格EN1078を取得している子供用ヘルメットです。
頭部に空気孔があるため風通しが良く大人より汗をかきやすいお子様にも嬉しい設計です。
顎下と頭周りの2箇所で調節できフィット感UP。安全性と快適さの両立です。
内装パッドは汚れたり汗をかいたら取り外して洗濯可能。
SサイズとMサイズ、いずれも4色展開。

材質ABS、EPS、PP、ナイロン規格CE規格EN1078 取得済み内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52105210FS-679ホワイトS306(本体)20×23.5×2047~54
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
52105185FS-677ブラックS306(本体)20×23.5×2047~54
4,280
取扱い終了
52105194FS-678ブラックM361(本体)21.5×24×20.550~57
4,280
取扱い終了
代引不可
52105219FS-680ホワイトM361(本体)21.5×24×20.550~57
4,280
取扱い終了
代引不可
52105228FS-681ブルーS306(本体)20×23.5×2047~54
4,280
取扱い終了
52105237FS-682ブルーM361(本体)21.5×24×20.550~57
4,280
取扱い終了
52105246FS-683イエローS306(本体)20×23.5×2047~54
4,280
取扱い終了
52105255FS-684イエローM361(本体)21.5×24×20.550~57
4,280
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする