曜日別特売

操縦できるひこうき

操縦できるひこうき - ダッドウェイ操縦できるひこうき - ダッドウェイ操縦できるひこうき - ダッドウェイ操縦できるひこうき - ダッドウェイ操縦できるひこうき - ダッドウェイ操縦できるひこうき - ダッドウェイ操縦できるひこうき - ダッドウェイ操縦できるひこうき - ダッドウェイ

音としかけがいっぱいの操縦できる飛行機。障害物を避けるセンサー付き。
サイレン音や搭乗音、音楽が流れるサウンド機能付き。自分で走る走行機能と、リモコンで操作できる操縦機能付き。
うしろのボタンを押すと、荷物が出てきたり人形を取り外してごっこ遊びも楽しむことができます。

用途
のりもの遊び・ごっこ遊びなどに。ギフト/サウンド/乗り物/おもちゃ/知育玩具/赤ちゃん/ベビー/音/音楽/メロディ/人形/ごっこ遊び/ラジコン/動く/プレゼント
材質
ABS樹脂
質量(g)
640
使用電池
単3乾電池×4本、単4乾電池×2本(別売り)
適合年齢(歳)
1から(18ヶ月から)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52104896TYHOLHE999500
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする