サイキョウ・ファーマ
鼻美盛トライアルセット
花粉・ウイルス・かぜ対策に。初めてでも簡単。体液に近い独自処方で痛くない。 爽快ミントの香り。
成分
精製水、塩化Na、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na
セット内容
洗浄液100mL、洗浄器具
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10224000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※15才未満の小児には使用させないでください。
※ 嚥下障害がある方(食べ物や飲み物を飲み込みにくい方)は 使用しないでください。 [洗浄液が気管支や肺に入るおそれ があります]
※ 耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、 使用前に医師に相談し てください。
※ 洗浄後、強く鼻をかまないでください。
※ 鼻の洗浄のみに使用し、目や耳には使用しないでください。
※ 鼻の炎症、鼻づまりがひどいときは使用しないでください。
※ 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合は こすらずに流水で洗い流し、 異常が残る場合はこのパッケー ジを持って医師に相談してください。
※ 洗浄液を飲み込み異常が残る場合や、耳の内部に洗浄液が入 り1日以上抜けない場合や、使用中に万一異常が生じた場合 は、このパッケージを持って医師に相談してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52112395
-
¥
498
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください