BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線

BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線 - bitstrongBS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線 - bitstrongBS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線 - bitstrong

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。
・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。
・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。
・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。
・EC53の要件を満たしております。
・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×5本のリード線を接続できます。

用途
日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。
参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。
BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A
など
材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケットリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(1個)
注意
※磁気共鳴画像診断装置
※(MRI)との併用はしないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52112386-
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする