曜日別特売

BS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換

BS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換 - bitstrongBS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換 - bitstrongBS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換 - bitstrong

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。
・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。
・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。
・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。
・EC53の要件を満たしております。
・フクダ電子12ピン(2-4-4-2配列)ソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとフクダ電子CMC-700-3、CMC-700-5リード線やビットストロングEJ040C3I、EJ040C5Iリード線を接続できます。

用途
フクダ電子製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。
参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型12ピン(2-4-4-2配列)タイプであることをご確認ください。
ダイナスコープ DS-7000シリーズ
DS-7000、7210、7110、7100、7111、7141、7001、7002、7300、7101L、7131
など
材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(1個)
注意
※磁気共鳴画像診断装置
※(MRI)との併用はしないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52112368EJ032-5AI
23,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする