BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換

BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換 - bitstrongBS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換 - bitstrongBS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換 - bitstrong

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。
・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。
・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。
・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。
・EC53の要件を満たしております。
・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。

用途
日本光電製のベッドサイドモニターに接続して使用します。
参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが台形12ピンタイプであることをご確認ください。
ライフスコープE7 BSM-5700シリーズ
BSM-5762、5765、5752、5755、5732、5735
ライフスコープG7/G5 CSM-1000シリーズ
CSM-1701、1702、1501、1502
ライプスコープPT BSM-1700シリーズ
BSM-1763、1773、1753、1733
ライフスコープVS BSM-3000シリーズ
BSM-3562
PVM-4000シリーズ
PVM-4763、4753、4733、4761、4751、4731、4361、4351、4331
SVM-7500シリーズ
SVM-7501、7503、7521、7523
SVM-7600シリーズ
SVM-7601、7603、7621、7623
など
材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケットリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(1個)
注意
※磁気共鳴画像診断装置
※(MRI)との併用はしないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52112359EP055-6I
31,800
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする